Υπόδημα ασφαλείας S3 HECTOR
Υποδήματα ασφαλείας S3 Hector
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HECTOR Ν.37
Αρ. είδους 5357149037
EAN 4065233026858
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χάλυβας
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Αντιδιατρητικός ανοξείδωτος χάλυβας
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 37 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |