Υπόδημα ασφαλείας S3 Cruise
Υποδήματα ασφαλείας, S3 Cruise
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛ.CRUISE S3 BLACK/ORANGE N47











Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον πάνω τμήμα από ελαφρύ πανί με μικροΐνες
- Διαπνέουσα υφασμάτινη εσωτερική επένδυση
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC από PU, άνετο με πλάτος 11
- Δεν περιέχει μέταλλα
- περίπου 480 g / υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Πορτοκαλί |
Μέγεθος | 47 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Υδροαπωθητική μικροΐνα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Υαλοΐνα |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 12 |