Υπόδημα Ασφαλείας S3 Challenge Basic CK05
Υποδήματα ασφαλείας με ενίσχυση S3 CK05
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CK05 ΜΑΥΡ.ΔΕΡΜΑ S3 N41
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ραφές σε ανοιχτό γκρι χρώμα, κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση
- Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά
- Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα
- Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule
- Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων
- Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)
- Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 41 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |