Υπόδημα Ασφαλείας S3 Challenge Basic CK05
Υποδήματα ασφαλείας με ενίσχυση S3 CK05
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CK05 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜ.S3 N36
Αρ. είδους 9500001080
EAN 4056807107363
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ραφές σε ανοιχτό γκρι χρώμα, κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση
- Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά
- Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα
- Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule
- Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων
- Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)
- Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 36 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |