Μποτάκια ασφαλείας S3 Caracas ESD
Μποτάκια ασφαλείας S3 CARACAS ESD
ΜΠΟΤ.ΑΣΦ.ESD S3 CARACAS NUBUCK ΜΑΥΡΟ Ν45
Αρ. είδους M422212045
EAN 4251792823865
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό ανάγλυφο δέρμα nubuck, ύφασμα στην περιοχή του κολάρου
- Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, επένδυση στη φτέρνα από μικροΐνες ανθεκτικές στην τριβή
- Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Εξωτερική σόλα SRC CI HRO από καουτσούκ, άνετο πλάτος 11
- DGUV 112-191/Αυστριακό πρότυπο Z1259, δεν περιέχει μέταλλα, ESD
- περίπου 540 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 45 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Υδροαπωθητικό δέρμα nubuck |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Υαλοΐνα |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 10,5 |