Μποτάκι Ασφαλείας S3 Basic CK03
Μποτάκια ασφαλείας S3 CK03
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CK03 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜ.S3 N46
Αρ. είδους 9500001066
EAN 4056807107226
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ανοιχτές γκρι ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση
- Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά
- Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα
- Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule
- Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων
- Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)
- Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδι
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 46 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |