Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι Ασφαλείας S3 Basic CK03

Μποτάκια ασφαλείας S3 CK03
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CK03 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜ.S3 N39

Αρ. είδους 9500001059
EAN 4056807107158

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι Ασφαλείας S3 Basic CK03

Αρ. είδους 9500001059

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δερμάτινο και διαπνέον μποτάκι ασφαλείας με εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.
  • Επάνω μέρος: υδροαπωθητικό κοκκώδες δέρμα βούβαλου με ανοιχτές γκρι ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση

  • Πρόσθετο εξωτερικό κάλυμμα PU μπροστά

  • Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα

  • Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule

  • Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία ανοξείδωτου χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων

  • Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)

  • Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

39

Υλικό πέδιλων, επάνω

Δέρμα

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες