Μποτάκι ασφαλείας S3 ARTEMIS
Μποτάκια ασφαλείας S3 Artemis
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS Ν.48
Αρ. είδους 5357148048
EAN 4065233027473
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
επένδυση 3D για μέγιστη άνεση.
- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με ripstop τεχνολογία και πολύ ανθεκτικό στην τριβή
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”. Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε ζαφειριού, Μαύρο |
Μέγεθος | 48 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |