Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα ασφαλείας S3 ARTEMIS

Υποδήματα ασφαλείας S3 Artemis
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS Ν.39

Αρ. είδους 5357150039
EAN 4065233027046

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα ασφαλείας S3 ARTEMIS

Αρ. είδους 5357150039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υπόδημα ασφαλείας σε μοντέρνο σχεδιασμό από αδιάβροχο υψηλής ποιότητας ανθεκτικό ύφασμα Gardena. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.
  • Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena,ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία ripstop και ανθεκτικό στην τριβή

  • Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό–αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation” χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: S3 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε ζαφειριού, Μαύρο

Μέγεθος

39

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες