Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι ασφαλείας S3 ARTEMIS

Μποτάκια ασφαλείας S3 Artemis
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS Ν.39

Αρ. είδους 5357148039

EAN 4065233027541

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι ασφαλείας S3 ARTEMIS

Αρ. είδους 5357148039
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
Μποτάκι ασφαλείας σε σπορ σχεδιασμό και μοντέρνο χρωματισμό από αδιάβροχο ύφασμα Gardena, υψηλής ποιότητας για έξτρα ανθεκτικότητα στη τριβή. Διαπνέουσα εσωτερική
επένδυση 3D για μέγιστη άνεση.
  • Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με ripstop τεχνολογία και πολύ ανθεκτικό στην τριβή

  • Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”. Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: S3 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε ζαφειριού, Μαύρο

Μέγεθος

39

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες