Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα ασφαλείας S3 ARTEMIS

Υποδήματα ασφαλείας S3 Artemis
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS Ν.37

Αρ. είδους 5357150037
EAN 4065233027039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα ασφαλείας S3 ARTEMIS

Αρ. είδους 5357150037

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υπόδημα ασφαλείας σε μοντέρνο σχεδιασμό από αδιάβροχο υψηλής ποιότητας ανθεκτικό ύφασμα Gardena. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.
  • Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena,ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία ripstop και ανθεκτικό στην τριβή

  • Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό–αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation” χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: S3 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε ζαφειριού, Μαύρο

Μέγεθος

37

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 3:1, με εσωτερική κόλλα

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 3:1, με εσωτερική κόλλα

Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0274, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0274, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Φιλιέρα  HSS DIN EN 22568 για τυπικά μετρικά σπειρώματα ISO

Φιλιέρα HSS DIN EN 22568 για τυπικά μετρικά σπειρώματα ISO

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 933, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4

Εντατήρας για τη δημιουργία σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα σε συνδυασμό με τον ιμάντα τάνυσης γενικής χρήσης

Εντατήρας για τη δημιουργία σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα σε συνδυασμό με τον ιμάντα τάνυσης γενικής χρήσης

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.