Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι ασφαλείας S3 APOLLON

Μποτάκια ασφαλείας, S3 APOLLON
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 APOLLON Ν.47

Αρ. είδους 5357161047

EAN 4065233035065

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι ασφαλείας S3 APOLLON

Αρ. είδους 5357161047

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μποτάκι ασφαλείας σε σπορ σχεδιασμό και μοντέρνο χρωματισμό, από κορυφαίας ποιότητας νάιλον και TPR εγχυμένο απευθείας στο επάνω μέρος. Με 3D εσωτερική επένδυση με ικανότητα διαπνοής. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
  • Υλικό: Νάιλον κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικό στην τριβή υλικό

  • Εσωτερική επένδυση: 3D Mesh, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”, xωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: S3 SRC

  • Εξωτερική σόλα από PU υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεση σόλα από PU χαμηλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε ζαφειριού, Μαύρο

Μέγεθος

47

Υλικό πέδιλων, επάνω

TPU

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες