Υπόδημα ασφαλείας S3 APOLLON
Υποδήματα ασφαλείας S3 APOLLON
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 APOLLON Ν.46
Αρ. είδους 5357159046
EAN 4065233035324
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Νάιλον κορυφαίας ποιότητας, πολύ ανθεκτικό στην τριβή υλικό
- Εσωτερική επένδυση: 3D Mesh, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”. Χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα από PU υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεση σόλα από PUχαμηλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε ζαφειριού, Μαύρο |
Μέγεθος | 46 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | TPU |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |