Μποτάκι Ασφαλείας S2 Hera Quick Release
Μποτάκια ασφαλείας S2 HERA QUICK RELEASE
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2 HERA Q.RELEASE Ν.43
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δακτύλων: Ατσάλινο
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Όχι
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας Εξωτερική σόλα SRC ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο-κόκκινο |
Μέγεθος | 43 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S2 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |