Μποτάκι Ασφαλείας S2 Hera Quick Release
Μποτάκια ασφαλείας S2 HERA QUICK RELEASE
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2 HERA Q.RELEASE Ν.40
Αρ. είδους 535714640
EAN 4062856150656
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δακτύλων: Ατσάλινο
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Όχι
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας Εξωτερική σόλα SRC ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο-κόκκινο |
Μέγεθος | 40 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S2 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |