Υπόδημα ασφαλείας S1PL ESD Carbon 290
Υποδήματα ασφαλείας S1P Carbon 290 ESD
ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARBON S1PL ΑΝΘΡ.Ν.40
Αρ. είδους M416241040
EAN 4255786479816





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον ύφασμα, προστασία από την τριβή στην περιοχή των δακτύλων
- Επένδυση με οπές εξαερισμού, επένδυση στη φτέρνα από μικροΐνες ανθεκτικές στην τριβή
- Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από ανθρακονήματα
- Ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών MODYFLEX, κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένο PET
- Εξωτερική σόλα SR από καουτσούκ, πλάτος 11
- Δεν περιέχει μέταλλα, πιστοποίηση ESD
- DGUV 112-192/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί |
Μέγεθος | 40 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Διαπνέον ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S1PL |
Πρότυπα | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Άλλο πρότυπο | SR, ESD, DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Ανθρακονήματα |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 40 |