Υπόδημα εργασίας S1P GRID
Υπόδημα ασφαλείας S1P Grid
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRID S1P N.37
Αρ. είδους 5357169370
EAN 4062856417445
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό από ειδικό συνθετικό ύφασμα, εύκαμπτο, διαπνέον και ανθεκτικό στην τριβή. Με επένδυση 3D υφάσματος στο πίσω μέρος
- Επάνω μέρος: ειδικό ύφασμα TEXPET από ανακυκλωμένο υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον με πιστοποίηση ICEA
- Εσωτερική επένδυση Promax. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δακτύλων από συνθετικό υλικό composite
- Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα από ύφασμα ‘’0 perforation’’
- Εσωτερική ανατομική και αντιστατική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011/Cat.II.
- Κατηγορία: S1P SRC
- Εξωτερική σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι, Μαύρο |
Μέγεθος | 37 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S1P |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 37 |