Υποδήματα ασφαλείας με ενίσχυση S1P Caracas ESD
Υπόδημα ασφαλείας S1P CARACAS
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦ.S1P CARACAS ESD ΜΑΥΡ.N44
Αρ. είδους M416179044
EAN 4251792823995
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλεκτά υφάσματα, προστασία από την τριβή στην περιοχή των δακτύλων
- Υφασμάτινη επένδυση (σχεδίαση κάλτσας), επένδυση στη φτέρνα από μικροΐνες ανθεκτικές στην τριβή
- Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ SRC CI HRO SRC, τυπικό πλάτος 11
- Γερμανική ασφάλεια ατυχημάτων (DGUV) 112-191/Αυστριακό πρότυπο (Ö-Norm) Z1259, χωρίς μέταλλα, ESD
- Περίπου 550 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 44 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S1P |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Υαλοΐνα |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 10 |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 44 |