Υπόδημα Ασφαλείας S1P Basic K58
Υποδήματα ασφαλείας με ενίσχυση S1P K58
ΥΠΟΔΗΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K58 ΜΠΛΕ ΣΟΥΕΝΤ S1P N36
Αρ. είδους 9500001123
EAN 4056807107790
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα
- Επένδυση: μαύρο ύφασμα
- Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule
- Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων
- Εσωτερικό πέλμα: αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)
- Εξωτερική σόλα: ενιαίας πυκνότητας, σόλα PU πολυουρεθάνης, αντιστατική, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, αντικραδασμική στην περιοχή της φτέρνας
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Μπλε |
Μέγεθος | 36 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Σουέτ με επένδυση υφάσματος |
Κατηγορία ασφαλείας | S1P |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 36 |