Μποτάκι Ασφαλείας S1P Basic K57
Μποτάκια ασφαλείας S1P K57
ΜΠΟΤΑΚ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K57 ΜΠΛΕ ΣΟΥΕΝΤ S1P N40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: μπλε σουέτ, συνδυασμένο με νάιλον και ανακλαστική επιφάνεια 3M στη φτέρνα
- Επένδυση: μαύρο ύφασμα
- Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule
- Αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα: προστασία χάλυβα από τη διείσδυση ξένων σωμάτων
- Εσωτερικό πέλμα: αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)
- Εξωτερική σόλα: ενιαίας πυκνότητας, σόλα PU πολυουρεθάνης, αντιστατική, αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, αντικραδασμική στην περιοχή της φτέρνας
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 40 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Σουέτ με επένδυση υφάσματος |
Κατηγορία ασφαλείας | S1P |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, Εξοπλισμός ατομικής προστασίας - Υποδήματα ασφαλείας |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας με πλάτος άνεσης) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |