Μποτάκι Ασφαλείας S1 Basic FC01
Μποτάκια ασφαλείας S1 FC01
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FC01 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜ.S1 Ν48
Αρ. είδους 9500001055
EAN 4056807107110
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση
- Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα
- Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule
- Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)
- Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 48 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S1 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |