Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι Ασφαλείας S1 Basic FC01

Μποτάκια ασφαλείας S1 FC01
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FC01 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜ.S1 Ν44

Αρ. είδους 9500001051

EAN 4056807107073

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι Ασφαλείας S1 Basic FC01

Αρ. είδους 9500001051

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δερμάτινο και διαπνέον μποτάκι ασφαλείας με χαμηλό βάρος. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνα
  • Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βούβαλου με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση

  • Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μαύρο ύφασμα

  • Κάλυμμα δακτύλων: χάλυβας 200 Joule

  • Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάξει)

  • Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητική και ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

44

Υλικό πέδιλων, επάνω

Δέρμα

Κατηγορία ασφαλείας

S1

Πρότυπα

ISO 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες