Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια μίας χρήσης, νιτρίλιο
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ S



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωρίς πούδρα
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
- Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες εργαστηρίου
- Κλάδος επεξεργασίας τροφίμων
- Τροφοδοσία γευμάτων
- Φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, ηλεκτρομηχανικές κατασκευές
- Διακόσμηση, βαφή με σπρέι και στίλβωση
- Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης
- Εργασίες συνεργείου
Χρώμα | Μπλε |
Μέγεθος | S |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Χωρίς σκόνη, Χλωριωμένο |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 374 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 240 mm |
Πάχος υλικού | 0,1 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,01 mm |