Διαστελλόμενο παξιμάδι, τύπος S
Διαστελλόμενο παξιμάδι με στρογγυλό αγκύριο
ΚΛΙΠ VW ΛΕΥΚΟ Φ4,8MM Ν.24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 4,8 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,00-8,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,70-0,80 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 16,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 19,50 mm |
Συνολικό ύψος (B) | 20,00 mm |
Χρώμα | Ουδέτερο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 321813998A, A0009885325 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |