Άγκιστρο S
Ανοξείδωτος χάλυβας A4, γάντζος S
ΓΑΝΤΖΟΣ S A4 6MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Σχεδίαση | Συμμετρικό |
Εσωτερική διάμετρος | 12 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Χρώμα | Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας |