Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας S Ελατήριο από απλό χάλυβα

Απλός χάλυβας ελατηρίων, τύπος S
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΣΛΕΙΑΣ S 27,0X19,0X1,40

Αρ. είδους 049318

EAN 4011231412841

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας S Ελατήριο από απλό χάλυβα

Αρ. είδους 049318

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η ροδέλα τύπου Belleville διαθέτει δόντια υπό γωνία για να εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή μέσω της τριβής και του σχήματος.

Ανακοίνωση

Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

19 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

27 mm

Ύψος (h1)

2,3 mm

Πάχος (s1)

1,4 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

S

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες