Κωνικό κλιπ, τύπος S
Κλιπ σχήματος ελάτου, τύπος S
ΚΛΙΠ PEUGEOT-ΜΑΥΡΟ-Φ7-T18,6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος κεφαλής (A) | 18,60 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 21 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Peugeot |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 896477 |