Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια, δύο συστατικών με γάντζους σχήματος S
Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια, δύο τμχ. γάντζος S
ΙΜΑΝΤΑΣ ME ΚΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖ 6Μ 25ΜΜ
Αρ. είδους 5713922537
EAN 4062856203031
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δεν προκαλεί γρατσουνιές, καθώς οι γάντζοι σχήματος S διαθέτουν επικάλυψη από PVC
- Προϊόν κατάλληλο για σημεία πρόσδεσης με στηρίγματα μεγαλύτερης διαμέτρου
Για πρόσθετη προστασία, τα αγαθά προς στερέωση πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αντιολισθητικά υποστρώματα
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Με πιστοποίηση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επαγγελματικές και ιδιωτικές εφαρμογές στερέωσης φορτίων σε επιβατικά οχήματα, τρέιλερ, ανοιχτά φορτηγά, κλειστά φορτηγά παραδόσεων κ.λπ.
Σχεδίαση | Δύο τεμαχίων |
Πλάτος | 25 mm |
Μήκος | 6 m |
Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης | 5 % |
Μήκος σταθερού άκρου | 0,5 m |
Μήκος ασύνδετου άκρου | 5,5 m |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση | 700 daN |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC κατά την απευθείας έλξη | 350 daN |
Προ-φορτίο | 133 daN |
Δύναμη χειρός με καστάνια | 25 daN |
Πιστοποίηση προϊόντος | Πιστοποιημένη ασφάλεια GS |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Σχήμα του γάντζου | Άγκιστρο S |
Εσωτερική ετικέτα | Όχι |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρότυπα | EN 12195-2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |