Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό κλιπ, τύπος S

Κλιπ σχήματος ελάτου, τύπος S
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-ΜΑΥΡΟ-Φ8-Τ22

Αρ. είδους 0501106183
EAN 4061975564832

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικό κλιπ, τύπος S

Αρ. είδους 0501106183

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος κεφαλής (A)

22 mm

Ύψος κοπής (B)

0,80 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

19,50 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Fiat

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

1301019808

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες