Διαστελλόμενο παξιμάδι, τύπος S
Διαστελλόμενο παξιμάδι με στρογγυλό αγκύριο
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ CITROEN-TOYOTA-PEUGEOT Φ17ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 6,3 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 13,20-13,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 10,50-10,55 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 18,15 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 17,00 mm |
Συνολικό ύψος (B) | 17,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | Νάιλον (πολυαμίδιο) |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Toyota, Citroen, Peugeot |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 9018906047, 6822QP |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |