Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας τύπου S Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, τύπος S
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ ΤΥΠΟΥ S ΓΙΑ Μ8

Αρ. είδους 0404801080
EAN 4058794909470

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας τύπου S Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 0404801080

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Το σχήμα δισκοειδούς ελατηρίου επιτυγχάνει τέλεια εφαρμογή μέσω της τριβής και, ταυτόχρονα, εφαρμογή με προσαρμογή της μορφής μέσω του σπειροειδούς τμήματος
Ανακοίνωση

Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Κατάλληλο για σπείρωμα (αμερικανικό)

5/16 ίντσας

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

13 mm

Ύψος (h1)

1,6 mm

Πάχος (s1)

1,0 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

S

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες