Γάντζος καραμπίνερ
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, ειδική έκδοση
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ S 5X50MM A4
Αρ. είδους 0526002105
EAN 4056807198453
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Πάχος (d3) | 5 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 8 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 85 kg |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |