Ροδέλα ασφαλείας S Ελατήριο από απλό χάλυβα
Απλός χάλυβας ελατηρίων, τύπος S
ΡΑΒΔΩΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ5,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα τύπου Belleville διαθέτει δόντια υπό γωνία για να εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή μέσω της τριβής και του σχήματος.
Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9 mm |
Ύψος (h1) | 1,1 mm |
Πάχος (s1) | 0,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | S |