Ροδέλα ασφαλείας S χάλυβας ελατηρίων με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (≤ διαμ. 3,5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος)
(ΕΠ) ΡΑΒΔΩΤΗ ΡΟΔΕΛΑ Φ5,0
Αρ. είδους 049305
EAN 4011231412650
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το σχήμα του ελατηριωτού δίσκου παρέχει βέλτιστη ασφάλιση μέσω της τριβής και ταυτόχρονα εξασφαλίζει μηχανική αλληλεμπλοκή μέσω της κεκλιμένης οδόντωσης.
Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9 mm |
Ύψος (h1) | 1,1 mm |
Πάχος (s1) | 0,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | S |