Ροδέλα ασφαλείας S Χάλυβας ελατηρίων με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (≤ διαμ. 3,5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος)
Χάλυβας ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος, τύπος S
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ.Μ24 Μ/Γ36,0X25,6X1,60
Αρ. είδους 0493024
EAN 4011231412544
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το σχήμα της ροδέλας Belleville επιτυγχάνει τέλεια εφαρμογή μέσω της τριβής και, ταυτόχρονα, εφαρμογή με προσαρμογή της μορφής μέσω του σπειροειδούς τμήματος
Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25,6 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 36 mm |
Ύψος (h1) | 2,9 mm |
Πάχος (s1) | 1,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | S |