Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αστάρι Rust Stop

Αστάρι Rust - Stop
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΚΟΚΚ.-ΚΑΦΕ 750ML

Αρ. είδους 0890191

EAN 4050641086600

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αστάρι Rust Stop

Αρ. είδους 0890191
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
Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία κατάλληλη για επίστρωση με πινέλο, για μεταλλικές επιφάνειες

Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


  • Πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας αντοχής στη διάβρωση C3 "high" σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12944

  • Περίπου 500 ώρες, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227

  • Ανθεκτικό στο νερό, το θαλασσινό νερό και σε πολλές χημικές ουσίες


Στεγνώνει γρήγορα


  • Δυνατότητα γρήγορης χρήσης και μεταφοράς των υλικών στα οποία εφαρμόζεται

  • Ιδανικό και ως βαφή μεταφοράς για τις μεταλλικές κατασκευές


Δυνατότητα βαφής


Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +120 °C



Συμβατότητα VOC


  • Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε διαλύτες

  • Συμμορφώνεται με τη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης VOC που ορίζεται στην Οδηγία VOC (1999/13/EΚ)
Ανακοίνωση

Σημείωση: Δυνατότητα κάλυψης με συστήματα τελικής επικάλυψης που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τον πίνακα (βλ. TDS)

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Αντιδιαβρωτικό αστάρωμα για κατασκευή οχημάτων, ναυπήγηση σκαφών, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές εργαλείων, γεφυροποιία, κατασκευή δεξαμενών, σωληνουργία, κατασκευή κοντέινερ, γεωργία και δασοπονία, δημοτικές υπηρεσίες, κατασκευαστικά μηχανήματα κ.λπ.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Αφαιρέστε την αποκολλημένη σκουριά, τη βαφή και τη βρομιά με συρματόβουρτσα, ξύστρα ή παρόμοιο εργαλείο. Αναδεύστε καλά το υλικό πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε δύο στρώσεις με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα περίπου μίας ώρας.

Βάρος περιεχομένου

960 g

Περιεχόμενα

750 ml

Χημική βάση

Αλκυδική ρητίνη

Χρώμα

Κεραμιδί

Χρόνος στεγνώματος

16 h

Απόδοση (περιοχή)

8 m²

Ελάχ. ποσότητα εφαρμογής σε όγκο/εμβαδόν

90 ml/m²

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Πυκνότητα

1,28 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 80 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

120 °C

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 35°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως, χωρίς πηγές θερμότητας

Σύστημα βαφής 1-8 ώρες 9-20 ώρες 1 ημέρα 2 ημέρες 3 ημέρες
Συνθετική ρητίνη + - + + +
Τελική στρώση 2 συστατικών + - + + +
Στόκος 2 συστατικών + - - - +
Ακρυλικό 1 συστατικού + - - + +
Αστάρι πρόσφυσης + - - - +
NitroCombi + - - - +
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες