Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αστάρι Rust Stop

Αστάρι RustStop σε σπρέι
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ 400ML

Αρ. είδους 08932101
EAN 4046777023824

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία και αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες
  • Καλές ιδιότητες συγκόλλησης σε μεγάλη γκάμα επιφανειών, κατάλληλο επίσης για χρήση σε συνδυασμό με στεγανοποιητικά υλικά πολυμερών PU και MS

  • Καλές ιδιότητες συγκόλλησης σε αλουμίνιο, ακάλυπτες και γαλβανισμένες λαμαρίνες, χάλυβα, παλιά βαφή κ.λπ.

  • Γρήγορο στέγνωμα, ανάλογα με το πάχος της στρώσης, επιδέχεται βαφή μετά από περίπου 10 15 λεπτά

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 80 °C, στιγμιαία έως 140 °C

  • Εύκολη λείανση

  • Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε διαλύτες

  • Συμμορφώνεται με τη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης VOC που ορίζεται στην Οδηγία VOC (1999/13/EΚ)
Ανακοίνωση

Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή οχημάτων, ναυπήγηση σκαφών, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές εργαλείων, γεφυροποιία, κατασκευή δεξαμενών, σωληνουργία, κατασκευή κοντέινερ, γεωργία και δασοπονία, δημοτικές υπηρεσίες, οικοδομικά μηχανήματα κ.λπ.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Αφαιρέστε την αποκολλημένη σκουριά, τη βαφή και τη βρομιά με συρματόβουρτσα, ξύστρα ή παρόμοιο εργαλείο. Λειάνετε ελαφρώς τις προβληματικές επιφάνειες. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το πρώτο χέρι σε λεπτό στρώμα. Τηρήστε το χρόνο στεγνώματος. Χρόνος στεγνώματος 25 λεπτά, μετά από περίπου 10–15 μπορεί να βαφτεί με όλα τα συνηθισμένα συστήματα χρωμάτων κάλυψης 1 ή 2 συστατικών ή με υδροχρώματα.

Περιεχόμενα

400 ml

Χημική βάση

Εποξειδική ρητίνη

Χρώμα

Λευκό γκρι

Χρόνος στεγνώματος

25 min

Πυκνότητα

0.83 g/cm³

Συγκέντρωση VOC (CH)

83.5 %

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Monate(month)

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες