Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπειροτόμος Ruko HSS DIN EN 22568, λεπτό σπείρωμα

Σπειροτόμος HSS DIN EN 22568, λεπτό σπείρωμα Ruko
ΦΙΛΙΕΡΑ-RUKO-239400-HSS-MF40X1,50

Αρ. είδους 1971005135
EAN 4007140128782

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπειροτόμος Ruko HSS DIN EN 22568, λεπτό σπείρωμα

Αρ. είδους 1971005135
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
Η σπειροτόμηση γίνεται με μία μόνο διαδικασία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για μη κεκραμένους χάλυβες και κράματα χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας με αντοχή έως 800 N/mm².

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό λεπτό σπείρωμα

Μορφή

B

Κατηγορία ανοχής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

MF40

Βήμα

1,50 mm

Ύψος

20,0 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες