Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χειροκίνητο κολαούζο, συλλογή Κολαούζο χειρός Ruko, κασετίνα 3 τμχ. HSS DIN 352

Σετ κολαούζων χειρός HSS DIN 352 3 τμχ. Ruko
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖΑ-RUKO-230450-HSS-M45X4,50

Αρ. είδους 1971004636

EAN 4007140128454

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χειροκίνητο κολαούζο, συλλογή Κολαούζο χειρός Ruko, κασετίνα 3 τμχ. HSS DIN 352

Αρ. είδους 1971004636
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
Κωνικό κολαούζο: πρώτη σπειροτόμηση με ταχύτητα περίπου 6-8 / δεύτερη σπειροτόμηση: ταχύτητα περίπου 4-5 της πρώτης σπειροτόμησης / τρίτη σπειροτόμηση: ταχύτητα περίπου 2-3 της πρώτης σπειροτόμησης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για διαμπερή και τυφλά σπειρώματα σε μη κεκραμένους χάλυβες και κράματα χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας με αντοχή έως 800 N/mm², σε μαλακό σίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα.

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Πρότυπα

DIN 352

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M45

Βήμα

4,50 mm

Μήκος

160 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

70,0 mm

Διάμετρος οπής καροτιέρας

40,50 mm

Υλικό

HSS

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες