Υλικό αφαίρεσης σκουριάς, Rost Off Special
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost Off Special
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST-OFF SPECIAL 400ML-NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιέχει συνθετικό λάδι
Βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού και λίπανσης
Εξαιρετικά υψηλός βαθμός τριχοειδούς δραστηριότητας
- Οι εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν εξαιρετικά γρήγορη διείσδυση στη σκουριά και τη διάβρωση
- Το βέλτιστο αποτέλεσμα ξεκινά λίγο μετά τον ψεκασμό
Καταχώρηση NSF H1
- Δυνατότητα χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
- Ωστόσο, πρέπει να εμποδίζεται η απευθείας επαφή του προϊόντος με τα τρόφιμα
Εξαιρετική συμβατότητα υλικού
Σε αντίθεση με πολλά συμβατικά υλικά αφαίρεσης σκουριάς, δεν προσβάλλει το καουτσούκ ή τα πλαστικά.
Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία χάρη στα πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας
Χωρίς ρητίνες και οξέα
Χωρίς σιλικόνη
- Απομακρύνετε αμέσως οποιοδήποτε πλεονάζον υλικό ή πιτσιλίσματα από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες
- Πρέπει να αποφεύγετε την προσθήκη υπερβολικής ποσότητας λαδιού στα εξαρτήματα
NSF = διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και την καταχώρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χαλάρωμα πολύ σκουριασμένων και οξειδωμένων βιδωτών συνδέσεων και συνδέσμων σε μηχανήματα, συγκροτήματα και συσκευές, ιδιαίτερα στον κλάδο τροφίμων και ποτών.
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το σημείο που θέλετε από απόσταση 15 έως 20 εκατοστών, με θερμοκρασία εφαρμογής 15 έως 25° C. Αφήστε το να δράσει για λίγη ώρα. Στις επίμονα κολλημένες συνδέσεις, επαναλάβετε την εφαρμογή και παρατείνετε τον χρόνο εργασίας όσο χρειάζεται.
Περιεχόμενα | 400 ml |
Δοχείο | Σπρέι |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -5 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 55 °C |
Χημική βάση | Άσπρο ορυκτέλαιο |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!