Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off

Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost Off
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST-OFF 5L

Αρ. είδους 0890300

EAN 4045989334032

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off

Αρ. είδους 0890300
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
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας

Υψηλή τριχοειδής δραστηριότητα


  • Οι βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν εξαιρετική διείσδυση στη σκουριά, π.χ. μπορεί να χαλαρώνει ακόμα και τις πιο επίμονες, σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις


Βέλτιστη αφαίρεση σκουριάς


  • Διεισδύει στη σκουριά και χαλαρώνει μαγκωμένες βίδες και μπουζόνια


Εξαιρετική απώθηση του νερού


  • Απωθεί και διεισδύει στην υγρασία, π.χ. σε περίπτωση δυσκολιών επαφής


Πρόσθετα προστασίας από τη σκουριά για βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία


  • Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περαιτέρω διάβρωση


Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα



Δεν περιέχει σιλικόνη



Συμβατό με καουτσούκ και στεγανοποιητικά υλικά

Ανακοίνωση

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε μια μη ορατή περιοχή, εάν χρειάζεται.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για την απελευθέρωση σκουριασμένων και οξειδωμένων συνδέσεων σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά και χωματουργικά μηχανήματα, συγκροτήματα και συσκευές

Οδηγίες

Ψεκάστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στις επίμονα κολλημένες συνδέσεις, επαναλάβετε την εφαρμογή και παρατείνετε τον χρόνο μουλιάσματος όσο χρειάζεται.

Περιεχόμενα

5 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

140 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

16,5 mm²/s

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
x 1 Ποσότητα
Σύστημα πλήρωσης πεπιεσμένου αέρα Refillo® combi

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜ.ΦΙΑΛΗΣ REFILLO COMBI

Για γρήγορη και εύκολη πλήρωση φιαλών REFILLO & REFILLOmat
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες