Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Ice

Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost Off Ice
ROST-OFF ICE 400ML

Αρ. είδους 0893240

EAN 4045989422913

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Ice

Αρ. είδους 0893240
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
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας με φαινόμενο ρηγμάτωσης μέσω υπερβολικής ψύξης και εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού

Φαινόμενο ρηγμάτωσης


  • Όταν η επιφάνεια του υλικού, π.χ. σε ένα μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα, ψύχεται σε θερμοκρασία κάτω από -40 °C, εμφανίζονται πολύ λεπτές ρωγμές στο στρώμα διάβρωσης στα συνδετικά σημεία. Αυτές σπάζουν τη σκουριά και εξασφαλίζουν καλύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας.


Εξαιρετική τριχοειδής δράση


  • Σε συνδυασμό με το φαινόμενο ρηγμάτωσης, οι βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν εξαιρετική διείσδυση στη σκουριά


Βέλτιστη αφαίρεση σκουριάς


  • Διεισδύει γρήγορα στη σκουριά και χαλαρώνει τις μαγκωμένες βίδες

  • Οι έντονα σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις χαλαρώνουν χωρίς να υποστούν ζημιά


Πρόσθετα προστασίας από τη σκουριά για βέλτιστη προστασία


  • Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περαιτέρω διάβρωση


Χωρίς ρητίνες και οξέα



Χωρίς σιλικόνη



Κατάλληλο για χρήση σε καουτσούκ και στεγανοποιητικά υλικά

Ανακοίνωση
  • Πρέπει να αφαιρείτε αμέσως από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού ή τις σταγόνες που τυχόν έχουν εκτιναχθεί.

  • Χωρίς ρητίνες και οξέα

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης/επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Περιοχή εφαρμογής

Για μη καταστροφική χαλάρωση πολύ σκουριασμένων και οξειδωμένων συγκροτημάτων εξαρτημάτων με σπείρωμα σε αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, σύνολα μηχανημάτων και συσκευές

Οδηγίες

Αφαιρέστε όσο περισσότερη από την τραχιά βρομιά μπορείτε.


Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση.


Ψεκάστε τα μαγκωμένα εξαρτήματα (μπουζόνια) από πολύ κοντινή απόσταση και αφήστε το να δράσει για 1-2 λεπτά περίπου.


Εάν το εξάρτημα δεν χαλαρώνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Περιεχόμενα

400 ml

Δοχείο

Σπρέι

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

40 °C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες