Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με οδοντωτή φλάντζα και κυλινδροκεφαλή με εξαγωνική υποδοχή Κλειδί Άλεν Ripp®

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας W-251,12 100
ΒΙΔΑ RIPP W251.12 KL100 Γ/Β Α2Κ M6X25

Αρ. είδους 414416 25
EAN 4059608992701

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με οδοντωτή φλάντζα και κυλινδροκεφαλή με εξαγωνική υποδοχή Κλειδί Άλεν Ripp®

Αρ. είδους 414416 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

W-251,12, γαλβανισμένος χάλυβας 100, μπλε επίστρωση (A2K)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

13,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

6 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS5

Πρότυπα

W251.12

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

100

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή