Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα

Χάλ., νιφάδες ψευδ., 10.9, πράσινη συρ. επικάλυψη
ΜΑΝΟΒΙΔΑ 10.9 WS19 (ZFSHL+G) M14X1,5X45

Αρ. είδους 026361445
EAN 4062856124824

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ασφάλισης Ripp με εξαγωνική κεφαλή και φλάντζα

Αρ. είδους 026361445

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα κασώματος για επαγγελματικά οχήματα, επιφάνεια με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί, με λίπανση (πράσινη)

Βίδα ασφάλισης Ripp με λεπτό σπείρωμα (από M12) σε κατηγορία αντοχής 10,9



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων



Επιφάνεια


  • ZFSHL: Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με λίπανση που μεταβάλλει τον συντελεστή τριβής (συντελεστής τριβής: 0,09-0,14)

  • Επίστρωση λιπαντικού


Αντοχή στη διάβρωση


M5 περίπου 240 ώρες/≥ Μ6 περίπου 480 ώρες/≥ Μ10 περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS



Αρχή λειτουργίας των ενισχύσεων ασφάλισης


Κατά τη σύσφιγξη, το άλλο υλικό μετατοπίζεται από τα δόντια ασφάλισης στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M14 x 1,5

Μήκος (l1)

45 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

27,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

12 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Πρότυπα

WN 263

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Ασημί νιφάδες ψευδαργύρου

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση

Με σπείρωμα προς την κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αυλακωτό παξιμάδι

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-RIPP-10-WS19-ZFSHL+G-M14X1,5

Παξιμάδι με οδοντωτή φλάντζα για βίδα κασώματος, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα, με λιπαντικό (πράσινο)
x 100 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες