Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βερμούδα εργασίας Rimini Summer

Βερμούδα εργασίας RIMINI SUMMER
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RIMINI SUMMER CAMO XL

Αρ. είδους 5359182654
EAN 4065233120020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βερμούδα εργασίας Rimini Summer

Αρ. είδους 5359182654

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερή βερμούδα εργασίας με ενίσχυση ripstop, με ελαστικό πλαινό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση.
  • Kλείσιμο με φερμουάρ και μεταλλικό κουμπί

  • Δύο κλασικές τσέπες μπροστά

  • Δύο μεγάλες πλαϊνές τσέπες με καπάκι και κούμπωμα

  • Μία τσέπη για μέτρο δεξιά, δύο τσέπες με κουμπί και κουμπότρυπα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Καφέ μπεζ

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

210 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες