Βερμούδα Εργασίας Riccione
Βερμούδα RICCIONE
ΒΕΡΜΟΥΔΑ RICCIONE ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΑΚΙ 3XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με ελαστικό πλαϊνό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση
- Κλείσιμο με φερμουάρ και μεταλλικό κουμπί
- 2 τσέπες μπροστά
- Σχεδίαση με τρεις πλαϊνές τσέπες με καπάκι
- 2 τσέπες πίσω με καπάκι
- Άψογη εφαρμογή και ευελιξία
- Διαθέσιμη σε: Μπλε Navy και Ανοιχτό χακί
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Χακί |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 235 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός |