Λεπίδα σπαθόσεγας Rescue, τέσσερα αστέρια Για επιχειρήσεις διάσωσης
Λεπίδα σπαθόσεγας 4S Rescue για επιχειρ. διάσωσης
ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ RESCUE 150X3,0 - 3TEM
Αρ. είδους 0615515030
EAN 4056807402413
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το συγκολλημένο καρβίδιο εγγυάται πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει μέγιστη φέρουσα ικανότητα για την παροχή τεχνικής βοήθειας, για επιχειρήσεις διάσωσης και για την αποσυναρμολόγηση οχημάτων
- Το ειδικό σχήμα της λεπίδας επιτρέπει την εκτέλεση κοπών με βύθιση σε παρμπρίζ, σε οροφές και στην κάτω πλευρά οχημάτων
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας και χάλυβας υψηλής αντοχής.
| Μήκος | 150 mm | 
| Απόσταση δοντιών | 3,0 mm | 
| Πάχος | 1,35 mm | 
| Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας, Χάλυβας υψηλής αντοχής | 
| Κατάλληλη για | Ανοξείδωτος χάλυβας, λαμαρίνες και προφίλ | 
| Αριθμός τεμαχίων | 3 Stck(pcs) |