Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Renegade

Αδιάβροχο τζάκετ RENEGADE
ΜΠΟΥΦΑΝ RENEGADE NAVY BLUE L

Αρ. είδους 5359181273
EAN 4056807795652

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Renegade

Αρ. είδους 5359181273
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
Unisex, πρακτικό, ανθεκτικό, ελαφρύ μπουφάν με επένδυση.
  • Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί

  • Αναδιπλούμενη κουκούλα

  • Λάστιχα στις μανσέτες

  • Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά

  • Δύο πλαϊνές τσέπες

  • Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο

  • Με εσωτερική επένδυση

  • Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

L

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πρότυπα

EN 13688

Πρότυπο ΕΝ

13688

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

160 g

Υλικό εσωτερικού χιτωνίου

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες