Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Συμβατικός, RedLine
Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου Basic
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ BASIC 425MM-17"

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συσκευασία με διάτρηση
- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης
- Συλλογή λεπτού μεγέθους
- Οπτικά ελκυστική σχεδίαση
Με προστασία άκρου προφίλ
- Χείλος μάκτρου από φυσικό καουτσούκ με ειδική επικάλυψη γραφίτη
- Εξαιρετικά εύκολη κίνηση
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον
- Υψηλό εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα πριτσίνια
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (72 ώρες σε ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)
- Καλή δυνατότητα αναπλήρωσης
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ έχει καθαριστεί από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι υαλοκαθαριστήρες θα πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση σχηματισμού γλίτσας ή μείωσης της απόδοσης καθαρισμού. Συνιστούμε να γίνεται αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων κάθε 6 μήνες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τμχ., προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τους βραχίονες:
- Κλιπ προσαρμογής σχήματος U, 9 x 3 mm και 9 x 4 mm
- Πλευρικός πείρος 4,8 mm και Πλευρικός πείρος 6,35 mm
- Τύπου Bayonet 7,3 x 2,7 mm
Μήκος | 425 mm |
Μήκος σε ίντσες | 17 in |