Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Συμβατικός, RedLine

Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου Basic
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ BASIC 350MM-14"

Αρ. είδους 0848370350

EAN 4056807687636

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Συμβατικός, RedLine

Αρ. είδους 0848370350
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
Κατάλληλος για βραχίονες τύπου άγκιστρου, πείρου, bayonet

Πρακτική συσκευασία με διάτρηση


  • Χαμηλό κόστος αποθήκευσης

  • Συλλογή λεπτού μεγέθους

  • Οπτικά ελκυστική σχεδίαση


Με προστασία άκρου προφίλ


  • Χείλος μάκτρου από φυσικό καουτσούκ με ειδική επικάλυψη γραφίτη

  • Εξαιρετικά εύκολη κίνηση

  • Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον

  • Υψηλό εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας


Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα πριτσίνια


  • Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (72 ώρες σε ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)

  • Καλή δυνατότητα αναπλήρωσης
Ανακοίνωση

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ έχει καθαριστεί από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι υαλοκαθαριστήρες θα πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση σχηματισμού γλίτσας ή μείωσης της απόδοσης καθαρισμού. Συνιστούμε να γίνεται αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων κάθε 6 μήνες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τμχ., προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τους βραχίονες:


  • Κλιπ προσαρμογής σχήματος U, 9 x 3 mm και 9 x 4 mm

  • Πλευρικός πείρος 4,8 mm και Πλευρικός πείρος 6,35 mm

  • Τύπου Bayonet 7,3 x 2,7 mm

Μήκος

350 mm

Μήκος σε ίντσες

14 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες